Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN ADAB Gehäusetür Typ Durchsichtige Tür Verriegelbar B. 600mm L. 600mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698630
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADAB06060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Durchsichtige Tür
Serie = ADAB
Verriegelbar = Ja
Breite = 600mm
Länge = 600mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Türtyp:
Durchsichtige Tür
Serie:
ADAB
Verriegelbar:
Ja
Breite:
600mm
Länge:
600mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2698630, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, nVent HOFFMAN, ADAB06060, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 297,98*
€ 355,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 288,85*
€ 356,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.