| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-31578266 Herst.-Nr.: ADAB06060 EAN/GTIN: 8713574076372 |
| |
|
| | |
| Sichttür, 600x600 ADAB06060 Sichttür, 600x600, Aluminium, 3mm Doppelbartschloss, IP54 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | ja | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 600 mm | Höhe: | 600 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 303,42* | € 362,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,33* | € 362,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|