| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2698092 Herst.-Nr.: 1197585 EAN/GTIN: 4063151257071 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 30V dc Anzahl der Anschlüsse = 10 Anzahl der Auslässe = 3 Steckergröße = M8 Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 30V dc | Anzahl der Anschlüsse: | 10 | Anzahl der Auslässe: | 3 | Steckergröße: | M8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2698092, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1197585, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 52,98* | € 67,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,79* | € 73,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,21* | € 77,45* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,90* | € 77,79* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,04* | € 127,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|