| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2694254 Herst.-Nr.: AGM030-623-000 EAN/GTIN: 5038428189118 |
| |
|
| | |
| beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Scheibenfarbe = Klar Rahmenmaterial = Gummi UV Schutz = Nein Serie = EVO Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Linsenmarkierung EN166 = S Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Weitere Informationen: | | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Scheibenfarbe: | Klar | Rahmenmaterial: | Gummi | UV Schutz: | Nein | Serie: | EVO | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Linsenmarkierung EN166: | S | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille jsp, 2694254, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, JSP, AGM030623000, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
| | |
| |