| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2694234 Herst.-Nr.: 1RIGBB21LB EAN/GTIN: 5038428303217 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Braun UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Serie = RIGI Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Braun | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Serie: | RIGI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille jsp, arbeitsschutzbrille, schutzbrille en175, 2694234, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, JSP, 1RIGBB21LB, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |