Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tilsatec Mehrweg Ärmelschoner, Verbundwerkstoff Grau, Schnittfest, Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694200
Hersteller:
     Tilsatec
Herst.-Nr.:
     81-6121CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Material = Verbundwerkstoff
Materialeigenschaften = Schnittfest
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Länge = 20Zoll
Farbe = Grau
Primärer Anwendungsbereich = Automobilindustrie
Größe = Einheitsgröße
Weitere Informationen:
Material:
Verbundwerkstoff
Materialeigenschaften:
Schnittfest
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Länge:
20Zoll
Farbe:
Grau
Primärer Anwendungsbereich:
Automobilindustrie
Größe:
Einheitsgröße
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, 2694200, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Tilsatec, 816121CV, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.