Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Hammer, Vorschlaghammer Vierkant aus Legierungsstahl Fiberglas-Stiel 500g 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694031
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     PC0001610-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer
Hammerart = Vorschlaghammer
Kopfmaterial = Legierungsstahl
Griff-Material = Fiberglas
Gesamtlänge = 330 mm
Gewicht = 500g
Weitere Informationen:
Hammerart:
Vorschlaghammer
Kopfmaterial:
Legierungsstahl
Griff-Material:
Fiberglas
Gesamtlänge:
330 mm
Gewicht:
500g
Weitere Suchbegriffe: picard vorschlaghammer, 2694031, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Picard, PC00016100500, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.