Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosemount R100S/4200 Gas, Flüssigkeit Durchflussmesser Schleifenspeisung 490 kg/h → 19514 kg/h Typ Transmitter und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691962
Hersteller:
     Rosemount
Herst.-Nr.:
     R100S/4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp = Transmitter und Durchflussmesser
Durchflussrate min. = 490 kg/h
Durchflussrate max. = 19514 kg/h
Versorgungsspannung = Schleifenspeisung
Serie = R100S/4200
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Transmitter und Durchflussmesser
Durchflussrate min.:
490 kg/h
Durchflussrate max.:
19514 kg/h
Versorgungsspannung:
Schleifenspeisung
Serie:
R100S/4200
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, 2691962, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Rosemount, R100S4200, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.315,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.826,06*
€ 12.883,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.775,27*
€ 12.822,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.673,67*
€ 12.701,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.315,63*
€ 12.275,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.