Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosemount 8750W Durchflussmesser 90 → 250 V ac 0,02 l/min → 20.000 l/min Typ Magnetisches Durchflussmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691941
Hersteller:
     Rosemount
Herst.-Nr.:
     8750WDMT2A2FTHA020CA1NDM4PDQ4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Gerätetyp = Magnetisches Durchflussmesser
Durchflussrate min. = 0,02 l/min
Durchflussrate max. = 20.000 l/min
Versorgungsspannung = 90 → 250 V ac
Serie = 8750W
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Magnetisches Durchflussmesser
Durchflussrate min.:
0,02 l/min
Durchflussrate max.:
20.000 l/min
Versorgungsspannung:
90 → 250 V ac
Serie:
8750W
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser 20l/min, durchflussmengenmesser, 2691941, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Rosemount, 8750WDMT2A2FTHA020CA1NDM4PDQ4, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.948,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.347,20*
€ 3.983,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.311,80*
€ 3.941,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.161,12*
€ 3.761,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.975,02*
€ 3.540,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.948,36*
€ 3.508,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.