Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant e-Torx; Torx-Bit Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 35-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684376
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     98811908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Stückzahl = 35
Steckschlüssel-Kopftyp = e-Torx; Torx-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
VDE 1000V zugelassen = Nein
Antriebstyp = Vierkant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Stückzahl:
35
Steckschlüssel-Kopftyp:
e-Torx; Torx-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,99*
€ 306,12*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 266,06*
€ 306,13*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 268,08*
€ 307,39*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,62*
€ 313,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 461,74*
€ 521,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,04*
€ 620,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,55*
€ 613,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,59*
€ 588,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,51*
€ 556,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,74*
€ 549,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.