Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Steckschlüssel-Garnitur 89TX KN 34 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-98811908
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754261017
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 34-teilig:

3 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/4" Nr. 40TX: E4; E5; E6

2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" Nr. 44KTX: T8; T9

4 Steckschlüsseleinsätze TORX® 3/8" Nr. 45TX: E7; E8; E10; E12

5 Schraubendrehereinsätze TORX® 3/8" Nr. 49TX: T10; T15; T20; T25; T27

6 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/2" Nr. 50TX: E11; E14; E16; E18; E20; E24

6 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" Nr. 54TX: T30; T40; T45; T50; T55; T60

7 Bits TORX® mit Bohrung 1/4" Nr. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 Bit-Halter 1/4" Nr. 442: L. 32 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Werkzeuge:
34 St.
Breite mm (b):
230 mm
Höhe mm (h):
60 mm
Länge mm (L):
417 mm
Gewicht (g):
2420 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.