Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 74LS Puffer, Treiber 5-Kanal Hex-Puffer- und -Leitungstreiber-IC Positiv SSOP TTL Open Collector' ESR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683206
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS07DBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Logikfamilie = 74LS
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle = 5
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = TTL
Ausgangs-Typ = Open Collector
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LS
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle:
5
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
TTL
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, Trennverstärker Halbleiterbaustein, 4000 cmos, 2683206, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LS07DBR, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 0,97*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.940,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.