Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Warnschutz-Overalls, 7, Wiederverwendbar, Latzhose, Schwarz, Rot, Wasserdicht, PVC, Unisex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681991
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FW74-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Größe = 7
Materialeigenschaften = Wasserdicht
Farbe = Schwarz, Rot
Art = Latzhose
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Geschlecht = Unisex
Material = PVC
Verschlussart = Schnüren
Weitere Informationen:
Größe:
7
Materialeigenschaften:
Wasserdicht
Farbe:
Schwarz, Rot
Art:
Latzhose
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Geschlecht:
Unisex
Material:
PVC
Verschlussart:
Schnüren
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenhose schwarz, regenbundhose, regenhose latz, 2681991, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz-Overalls, Portwest, FW7407, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,90*
€ 79,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,86*
€ 74,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,11*
€ 67,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.