Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 72 51 160 Glasfaserschneider 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677091
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 51 160
EAN/GTIN:
     4003773028031
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoff-Seitenschneider
Modellnummer = 72 51 160
Schneider-Typ = Glasfaserschneider
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 160 mm
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Hieb Typ = ohne Wate
Weitere Informationen:
Modellnummer:
72 51 160
Schneider-Typ:
Glasfaserschneider
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
160 mm
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Hieb Typ:
ohne Wate
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 17,49*
€ 21,49*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 17,14*
€ 21,96*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,38*
€ 21,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,28*
€ 22,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,61*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.