Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 20 05 140 Spitzzange / Backen 28mm 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676991
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 05 140
EAN/GTIN:
     4003773042464
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
Spitzen-Art = Flach, Gerade
Backenlänge = 28mm
Modellnummer = 20 05 140
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
Spitzen-Art:
Flach, Gerade
Backenlänge:
28mm
Modellnummer:
20 05 140
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, 2676991, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2005140, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 17,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,52*
€ 17,45*
1
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 17,61*
6
€ 5,95*
ab € 13,56*
€ 17,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,33*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.