Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Knipex Flachzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-113851
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 05 140
EAN/GTIN:
     4003773042464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
20 05 140 Flachzange Flache, kurze, breite Backen.
Greifflächen gezahnt.
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
- Backenlänge (L3): 28,0mm
- Kopfbreite (W3): 15,5mm
Weitere Informationen:
Greifflächen:
gezahnt
Oberflächenbehandlung:
verchromt
GS-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
ESD:
Nein
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Backenlänge:
28 mm
Zangenveredelung:
verchromt
Zangenmaterial:
Spezial-Werkzeugstahl
Typ:
Flachzange
Kopfveredelung:
verchromt
Gesamtlänge:
140 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
Norm:
DIN ISO 5745
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
136
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Oberfläche:
verchromt
Oberflächenausführung:
verchromt
ESD-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Backenform:
flach
Länge:
140 mm
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, Flachzange verchromt 140mm Griffe m.PVC Knipex
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 16,48*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 12,42*
€ 16,49*
6
€ 5,95*
ab € 13,53*
€ 16,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 16,71*
1
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.