Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 20 01 180 Spitzzange / Backen 35mm 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676989
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 01 180
EAN/GTIN:
     4003773042440
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 180 mm
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge = 35mm
Modellnummer = 20 01 180
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
180 mm
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge:
35mm
Modellnummer:
20 01 180
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, knipex flachzange 180mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, 2676989, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2001180, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 12,00*
€ 14,99*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 15,04*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 11,40*
€ 15,05*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 11,78*
€ 15,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,65*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.