Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange 180mm isol 1Komp 2001180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-09221833
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     2001180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Flachzange 180mm isol 1Komp 2001180
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
19 mm
Länge der Backen:
35 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 14,99*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 11,38*
€ 15,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,29*
€ 15,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 15,69*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 11,72*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.