Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Cobra® Wasserpumpenzange, gebogen 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676774
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 05 300
EAN/GTIN:
     4003773014126
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Gesamtlänge = 300 mm
Material/Stoff = Verchromter Vanadium-Stahl
Modellnummer = Cobra®
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Gesamtlänge:
300 mm
Material/Stoff:
Verchromter Vanadium-Stahl
Modellnummer:
Cobra®
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), knipex wapuzange 300 mm, wapu zange knipex, wapu zange, 2676774, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8705300, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 36,40*
7 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 30,77*
€ 36,41*
1
€ 4,90*
ab € 31,01*
€ 36,63*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 31,73*
€ 37,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,95*
€ 43,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,87*
Sonstiges
Knipex
87 09 300 V01
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.