Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitron U1000MKII-FM Flüssigkeit Durchflussmesser 12 → 24 V 0,1 m/s. → 10 m/s Typ Fester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676381
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     MC804-11001400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Fester Ultraschall-Durchflussmesser
Durchflussrate min. = 0,1 m/s.
Durchflussrate max. = 10 m/s
Versorgungsspannung = 12 → 24 V
Serie = U1000MKII-FM
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Fester Ultraschall-Durchflussmesser
Durchflussrate min.:
0,1 m/s.
Durchflussrate max.:
10 m/s
Versorgungsspannung:
12 → 24 V
Serie:
U1000MKII-FM
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, 2676381, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Digitron, MC80411001400, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,64*
€ 1.402,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,05*
€ 1.393,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,13*
€ 1.331,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,21*
€ 1.225,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,38*
€ 1.159,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.