Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,22 mm² 100m Schwarz/Gelb PVC isoliert Ø 1.2mm 7/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675883
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675883
EAN/GTIN:
     5059044507438
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Mantelfarbe = Schwarz/Gelb
Aderlitzen = 7/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 1000 V ac
Betriebstemperatur min. = -15°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Litzengröße = 0,2 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz/Gelb
Aderlitzen:
7/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1000 V ac
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, rs pro litze, 2675883, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW702T2YB100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,1385* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 20,28*
€ 24,13
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.