Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,22 mm² 500m Rot PVC isoliert Ø 1.2mm 7/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675875
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675875
EAN/GTIN:
     5059044507353
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Mantelfarbe = Rot
Aderlitzen = 7/0,2 mm
Länge = 500m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Standards = Def Stan 61-12 Teil 6
Litzengröße = 0,2 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Aderlitzen:
7/0,2 mm
Länge:
500m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Standards:
Def Stan 61-12 Teil 6
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, litze 500 m, 2675875, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW702T2R500RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,45*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 0,1389* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 92,51*
€ 110,09
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 91,12*
€ 108,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 86,83*
€ 103,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 80,35*
€ 95,62
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 69,45*
€ 82,65
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.