| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2675867 Herst.-Nr.: 2675867 EAN/GTIN: 5059044507285 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,22 mm² Mantelfarbe = Rosa Aderlitzen = 7/0,2 mm Länge = 100m Isoliermaterial = PVC Betriebsspannung = 1000 V ac Certification RPC = Eca Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228 Außenmantelmaterial = PVC Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,22 mm² | Mantelfarbe: | Rosa | Aderlitzen: | 7/0,2 mm | Länge: | 100m | Isoliermaterial: | PVC | Betriebsspannung: | 1000 V ac | Certification RPC: | Eca | Leitermaterial: | Weichgeglühtes verzinntes Kupfer | Kabeltyp: | Klasse 5 BS EN 60228 | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze pink, 2675867, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW702T2P100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire |
| | |
| |