Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,22 mm² 500m Braun PVC isoliert Ø 1.2mm 7/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675851
EAN/GTIN:
     5059044507148
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Mantelfarbe = Braun
Aderlitzen = 7/0,2 mm
Länge = 500m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.2mm
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl = 7
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Mantelfarbe:
Braun
Aderlitzen:
7/0,2 mm
Länge:
500m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.2mm
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 500 m, litze, litze braun, 2675851, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW702T2BR500RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,41*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 0,13882* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 92,18*
€ 109,69
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 90,79*
€ 108,04
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 86,50*
€ 102,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 80,03*
€ 95,24
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 69,41*
€ 82,60
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.