Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1 mm² 100m Rot PVC isoliert Ø 2.55mm 32/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675839
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675839
EAN/GTIN:
     5059044507025
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Rot
Aderlitzen = 32/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.55mm
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Aderlitzen:
32/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.55mm
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht rot 1mm², litze, litze 100m, 2675839, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW3202T3R100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5921* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 79,09*
€ 94,12
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 78,33*
€ 93,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 74,27*
€ 88,38
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 68,96*
€ 82,06
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 59,21*
€ 70,46
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.