Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 2.55mm 32/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675826
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675826
EAN/GTIN:
     5059044506905
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Blau
Aderlitzen = 32/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 1000 V ac
Betriebstemperatur max. = +85°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl = 32
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Blau
Aderlitzen:
32/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1000 V ac
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 1x1mm² blau, litze, litze 100m, 2675826, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW3202T3BL100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,90*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,589* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 79,13*
€ 94,16
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 78,02*
€ 92,84
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 73,77*
€ 87,79
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 68,85*
€ 81,93
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 58,90*
€ 70,09
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.