Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 2.35mm 24/0.2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675821
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675821
EAN/GTIN:
     5059044506851
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Aderlitzen = 24/0.2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 1000 V ac
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Litzengröße = 0,2 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Aderlitzen:
24/0.2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1000 V ac
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, einzelader h05v-k 1x0,75 100m, litze, litze 100m, 2675821, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW2402T3YGR100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4496* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 61,65*
€ 73,36
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 60,58*
€ 72,09
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 57,77*
€ 68,75
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 53,41*
€ 63,56
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 51,70*
€ 61,52
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.