Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm² 500m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 1.55mm 16/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675794
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675794
EAN/GTIN:
     5059044506615
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 500m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 1000 V ac
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
500m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1000 V ac
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, grün/gelb litze, litze, litze 500 m, 2675794, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW1602T2YGR500RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,58*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 0,28316* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 180,79*
€ 215,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 177,95*
€ 211,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 168,15*
€ 200,10
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 158,27*
€ 188,34
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 141,58*
€ 168,48
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.