Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm² 100m Schwarz/Grau PVC isoliert Ø 1.55mm 16/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675761
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675761
EAN/GTIN:
     5059044506318
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz/Grau
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 1000 V ac
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl = 16
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz/Grau
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1000 V ac
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, rs pro litze, 2675761, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW1602T2GB100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2825* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 39,88*
€ 47,46
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 39,38*
€ 46,86
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 37,10*
€ 44,15
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 33,22*
€ 39,53
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.