Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI LM62 Temperatursensor ±2.0°C SMD, 3-Pin, IC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675667
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM62CIM3/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Interface-Typ = IC
Genauigkeit = ±2.0°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Serie = LM62
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Interface-Typ:
IC
Genauigkeit:
±2.0°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Serie:
LM62
Weitere Suchbegriffe: 2675667, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM62CIM3NOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,60012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 685,62*
€ 815,8878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 675,06*
€ 803,3214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 649,33*
€ 772,7027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 631,00*
€ 750,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 600,12*
€ 714,1428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.