Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick IME M8 Induktiver Näherungsschalter PNP 10 → 30 V DC / 200 mA, zylindrisch 1,5 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2669812
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME08-1B5PSZUDKS36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1,5 mm
Anschlusstyp = Kabel: 6 Meter
Serie = IME
Länge = 38mm
Breite = 8mm
Tiefe = 38mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Messing
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1,5 mm
Anschlusstyp:
Kabel: 6 Meter
Serie:
IME
Länge:
38mm
Breite:
8mm
Tiefe:
38mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Messing
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2669812, Automation, Sensoren, Sick, IME081B5PSZUDKS36, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.