Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 0.8m USB 3.0


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668499
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2668499
EAN/GTIN:
     5059044505786
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
rs pro usb kabel
usb anschlusskabel
Länge = 0.8m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Länge:
0.8m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 0,8m, 2668499, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USB384080WT5PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 4,412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,87*
€ 37,93
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,67*
€ 35,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.