Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker 1.2, 3m 4K @ 60Hz max. PVC


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668469
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2668469
EAN/GTIN:
     5059044505519
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
DisplayPort-Version = 1.2
Länge = 3m
Auflösung max. = 4K @ 60Hz
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Litzengröße = 0,127 mm
Version = 1.2
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
DisplayPort-Version:
1.2
Länge:
3m
Auflösung max.:
4K @ 60Hz
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzengröße:
0,127 mm
Version:
1.2
Weitere Suchbegriffe: 2668469, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, 99DP003LOCK5PK, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,07*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 15,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 100,76*
€ 119,90
pro Box
ab 2 Boxen
€ 99,32*
€ 118,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 92,79*
€ 110,42
pro Box
ab 10 Boxen
€ 85,25*
€ 101,45
pro Box
ab 500 Boxen
€ 75,07*
€ 89,33
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.