| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2668461 Herst.-Nr.: 2668461 EAN/GTIN: 5059044505441 |
| |
|
| | |
| Länge = 2m Steckverbinder 1 = Mini-USB A Steckverbinder 2 = Mini-USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Grau Weitere Informationen: | | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | Mini-USB A | Steckverbinder 2: | Mini-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel 2 m usb 2.0 usb a mini-usb b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, 2668461, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL2202BG5PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |