Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raise3D ABS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit 3D-Drucker, Weiß, 1.75mm, FDM, FFF, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668387
Hersteller:
     Raise3D
Herst.-Nr.:
     1103020002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = ABS
Drucktechnik = FDM, FFF
Gerätespezifisch = Ja
Farbe = Weiß
Zur Verwendung mit = 3D-Drucker
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = ABS
Weitere Informationen:
Druckmedien:
ABS
Drucktechnik:
FDM, FFF
Gerätespezifisch:
Ja
Farbe:
Weiß
Zur Verwendung mit:
3D-Drucker
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs filament 1,75 mm weiß, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, 2668387, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Raise3D, 1103020002, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.