Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667095
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     406050/000-0012-121-32-58-12/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Analog
Durchflussrate min. = 0 l/min
Durchflussrate max. = 60 L/min
Versorgungsspannung = 18 → 30 V
Serie = JUMO flowTRANS US W01
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Analog
Durchflussrate min.:
0 l/min
Durchflussrate max.:
60 L/min
Versorgungsspannung:
18 → 30 V
Serie:
JUMO flowTRANS US W01
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, 2667095, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Jumo, 4060500000012121325812000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,66*
€ 621,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,67*
€ 604,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,77*
€ 557,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.