Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo JUMO flowTRANS US W01 Flüssigkeit Durchflussmesser 18 → 30 V 0 l/min → 320 L/min Typ Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667090
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     406050/000-0025-121-32-58-12/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Analog
Durchflussrate min. = 0 l/min
Durchflussrate max. = 320 L/min
Versorgungsspannung = 18 → 30 V
Serie = JUMO flowTRANS US W01
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Analog
Durchflussrate min.:
0 l/min
Durchflussrate max.:
320 L/min
Versorgungsspannung:
18 → 30 V
Serie:
JUMO flowTRANS US W01
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, 2667090, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Jumo, 4060500000025121325812000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,09*
€ 649,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,61*
€ 646,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,91*
€ 629,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,01*
€ 583,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.