Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USB C / HDMI, 20m USB 3.1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662512
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2662512
EAN/GTIN:
     5059044494288
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c hdmi
usb anschlusskabel
Länge = 20m
Steckverbinder 1 = USB C
Steckverbinder 2 = HDMI
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.1
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Kabelmontage
Standards = CE, REACH, RoHS
Kontaktmaterial = Nickel
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Steckverbinder 1:
USB C
Steckverbinder 2:
HDMI
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.1
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Kabelmontage
Standards:
CE, REACH, RoHS
Kontaktmaterial:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, 2662512, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, AOCUSB3CHDMI20M, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,62*
€ 470,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.