Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker 1.4, 10m 8K max. PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662497
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2662497
EAN/GTIN:
     5059044494134
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
DisplayPort-Version = 1.4
Länge = 10m
Auflösung max. = 8K
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Geschirmt
Standards = CE, REACH, RoHS
Version = 1.4
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
DisplayPort-Version:
1.4
Länge:
10m
Auflösung max.:
8K
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Geschirmt
Standards:
CE, REACH, RoHS
Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: 2662497, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, AOCDP010, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,84*
€ 466,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.