Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Nylon Mauspad Schwarz, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660603
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.2040-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Typ = Mauspad
Material = Nylon
Farbe = Schwarz
Abmessungen = 250 x 215 x 5mm
Höhe = 5mm
Weitere Informationen:
Typ:
Mauspad
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
250 x 215 x 5mm
Höhe:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad schwarz stoff, maus pad, maus pad schwarz, 2660603, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Mauspads und Handgelenkauflagen, Roline, 1801204050, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Mouse Pads & Wrist Rests
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.