Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline, USB 3.2 USB-Hub, 4 USB Ports, USB C, USB, USB-Bus, 145 x 63 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660589
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.02.5049-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Anzahl der USB Ports = 4
USB-Standard = USB 3.2
USB-Anschlusstyp = USB C
Stromversorgung = USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 145 x 63 x 26mm
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
4
USB-Standard:
USB 3.2
USB-Anschlusstyp:
USB C
Stromversorgung:
USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
145 x 63 x 26mm
Weitere Suchbegriffe: 2660589, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, Roline, 140250495, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.