Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline, USB 3.2 USB-Hub, 7 USB Ports, USB A, USB, USB-Bus, 145 x 63 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660585
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.02.5029-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Anzahl der USB Ports = 7
USB-Standard = USB 3.2
USB-Anschlusstyp = USB A
Stromversorgung = USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 145 x 63 x 26mm
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
7
USB-Standard:
USB 3.2
USB-Anschlusstyp:
USB A
Stromversorgung:
USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
145 x 63 x 26mm
Weitere Suchbegriffe: 2660585, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, Roline, 140250295, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.