Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CONTACTRON Motorstarter 3-phasig, 19,2 → 30 V / 2,4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2659080
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297109
EAN/GTIN:
     4046356428347
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorstarter
Reihe = CONTACTRON
Betriebsspannung = 19,2 → 30 V
Phase = 3
Nennstrom = 2,4 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Reihe:
CONTACTRON
Betriebsspannung:
19,2 → 30 V
Phase:
3
Nennstrom:
2,4 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Wendelastrelais, Wendeschütz, motorstarter phoenix contact, hauptschütz, 2659080, Automation, Elektromotoren, Phoenix Contact, 2297109, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,42*
€ 118,95*
€ 5,95*
ab € 101,10*
€ 119,02*
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 124,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 128,11*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,65*
€ 128,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6893*
Zubehör
Phoenix Contact
2900746
ab € 7,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2900747
ab € 11,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2900753
ab € 33,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2900754
ab € 38,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2901543
ab € 14,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2901545
ab € 26,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2901697
ab € 29,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2901698
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.