| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2658680 Herst.-Nr.: 41-090-1421a EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Ordner Für Papiergröße = A4 Farbe = Schwarz Verschlussmechanismus = Ring Anzahl der Ringe = 4 Weitere Informationen: | | Typ: | Ordner | Für Papiergröße: | A4 | Farbe: | Schwarz | Verschlussmechanismus: | Ring | Anzahl der Ringe: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz, standard ordner, standardordner schwarz, 2658680, Bürobedarf, Ablagen, Ringordner, EUROSTAT, 410901421a, Office Supplies, Filing, Ring Binders |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,78* | € 28,80* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,01* | € 29,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|