Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverwendbar Overall Art Latzhose, Größe 40 Grau, Antistatisch, Chemikalienbeständig, Flammhemmend, Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658141
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     023VN2PF9-M44-40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammenschutzanzug
Flammenschutzoverall
Flammschutz-Overall
Flammschutzanzug
Größe = 40
Farbe = Grau
Art = Latzhose
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
Grau
Art:
Latzhose
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzoverall, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, flammschutzanzug grau, flammschutz overall, flammschutzoverall gr 40, 2658141, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Sioen Uk, 023VN2PF9M4440S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.