Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T2212-DRUCKER Etikettendrucker bis 105.7mm Etiketten 305dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2657048
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2186527-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Modell = T2212-DRUCKER
Anwendung = Industrie, Büro
Maximale Etikettenbreite = 105.7mm
Druckerzeilen = 1
Tastatur = Nein
Auflösung = 305dpi
Abmessungen = 322 x 189 x 253mm
Breite = 253mm
Weitere Informationen:
Modell:
T2212-DRUCKER
Anwendung:
Industrie, Büro
Maximale Etikettenbreite:
105.7mm
Druckerzeilen:
1
Tastatur:
Nein
Auflösung:
305dpi
Abmessungen:
322 x 189 x 253mm
Breite:
253mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät, 2657048, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, TE Connectivity, 121865271, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.467,77*
€ 1.699,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.459,77*
€ 1.780,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,51*
€ 2.118,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,28*
€ 2.016,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.636,83*
€ 1.947,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.583,17*
€ 1.883,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,92*
€ 1.782,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,53*
€ 1.761,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,77*
€ 1.737,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.