Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASTOREG A4 Klemmmappe, Ordner, Grün, 2-Ringe, Hebel-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655492
Hersteller:
     PASTOREG
Herst.-Nr.:
     26744DENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Typ = Klemmmappe, Ordner
Für Papiergröße = A4
Farbe = Grün
Verschlussmechanismus = Hebel
Anzahl der Ringe = 2
Weitere Informationen:
Typ:
Klemmmappe, Ordner
Für Papiergröße:
A4
Farbe:
Grün
Verschlussmechanismus:
Hebel
Anzahl der Ringe:
2
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 grün, standard ordner, standardordner grün, 2655492, Bürobedarf, Ablagen, Ringordner, PASTOREG, 26744DENT, Office Supplies, Filing, Ring Binders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.