Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASTOREG A4 Klemmmappe, Ordner, Blau, 2-Ringe, Hebel-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655490
Hersteller:
     PASTOREG
Herst.-Nr.:
     26743DENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Typ = Klemmmappe, Ordner
Für Papiergröße = A4
Farbe = Blau
Verschlussmechanismus = Hebel
Anzahl der Ringe = 2
Weitere Informationen:
Typ:
Klemmmappe, Ordner
Für Papiergröße:
A4
Farbe:
Blau
Verschlussmechanismus:
Hebel
Anzahl der Ringe:
2
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, akten-ordner din a 4 blau, standard ordner, standardordner blau, 2655490, Bürobedarf, Ablagen, Ringordner, PASTOREG, 26743DENT, Office Supplies, Filing, Ring Binders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.