Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Stahlblech DIN-Hutschiene B. 1.2m, L. 1.155m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4937.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4937.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     108EL-2651364
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4937000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör
Länge = 1.155m
Breite = 1.2m
Material = Stahlblech
Weitere Informationen:
Länge:
1.155m
Breite:
1.2m
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse, 2651364, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Rittal, 4937000, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,165*
€ 10,795*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 8,55834*
€ 11,30834*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,63334*
€ 11,40334*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,815*
€ 11,635*
Lager 108
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,13334*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,19334*
€ 19,27007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13334*
€ 16,81867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.