Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen TS 35/15, EN 60715, für TS/SE, Länge 1155mm, für BT 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4937.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4937.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-4937000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4937000
EAN/GTIN:
     4028177114456
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör
SZ Tragschiene TS 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 1200 mm, L: 1155 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177114456
Herstellerartikelnummer:
4937000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004937000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4937000, SZ TRAGSCHIENE TS35/15
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4937000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,195*
€ 10,935*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,66334*
€ 11,56334*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,835*
€ 11,785*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 12,06*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 45,00*
ab € 9,12834*
€ 12,16834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,935*
€ 13,01265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,535*
€ 12,53665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,025*
€ 11,92975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,195*
€ 9,75205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.